Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1580xH1230mm verz.Inh.1,7 m³ autom.Entr.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341153
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK1700 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462027688
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,7 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
464 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1580 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippbehälter verzinkt, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.054,17*
€ 2.182,62*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.086,88*
€ 2.198,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.120,36*
€ 2.234,76*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.161,928*
€ 2.273,628*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.159,68*
€ 2.285,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.182,62*
€ 2.597,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,26*
€ 2.581,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,33*
€ 2.510,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.078,38*
€ 2.473,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,17*
€ 2.444,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 588,79*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 589,93*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 589,32*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 591,67*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 590,51*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 700,24*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 664,38*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 664,02*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 664,78*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 666,57*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 667,37*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 778,23*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 508,80*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 509,24*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 508,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.