Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1880xH1230mm lichtblau Inh.2,1m³ autom.Entr.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341156
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK2100 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462027725
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,1 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
466 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1880 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.698,54*
€ 1.805,83*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.665,83*
€ 1.805,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.752,61*
€ 1.851,76*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.807,482*
€ 1.913,342*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.383,75*
€ 2.495,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,42*
€ 2.969,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,66*
€ 2.944,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,16*
€ 2.871,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,75*
€ 2.836,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 721,81*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 727,84*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 725,33*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 722,83*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 721,05*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 939,10*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 936,80*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 938,87*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 941,31*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 934,90*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.253,49*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.036,73*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.030,43*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.030,87*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.039,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.