Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220l L1280xB1280xH200mm GFK m.GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1341776
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6943
EAN/GTIN:
     4052886119525
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde, 60-l- und 200-l-Fässer · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen · Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne Gitterrost Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1300kg · Gewicht: 36kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
grau
Breite:
1280 mm
Länge:
1280 mm
Ausstattung:
mit GFK-Gitterrost
Material:
GFK
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
200 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,75*
€ 530,76*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 508,53*
€ 565,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,80*
€ 570,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,27*
€ 570,22*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,61*
€ 591,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,58*
€ 703,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,56*
€ 696,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,31*
€ 658,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,61*
€ 636,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 135,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.