Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 220/4 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Auffangwanne 220/4 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4 mit DiBt-Zulassung, - mit GFK-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-76943
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6943
EAN/GTIN:
     4052886119525
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit DiBt-Zulassung korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Stellfläche mit herausnehmbaren GFK-Gitterrosten Außenmaße (LxBxH): 1.280 x 1.280 x 200 mm Auffangvolumen: 220 l Belastung: 1.300 kg Kapazität: 4 Fässer (à 200 l)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, GFK-Auffangwanne; Auffangwanne ; Auffang-Wanne; Auffangwanne; Fasswanne; Regal-Bodenwanne; 754693; 7830101428; 651686; 600059599; 65E813052; 9130466192; 12813052; 600116; 149198-YY; 9900000181; 240-948; D57-6943; 722275
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,94*
€ 530,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,01*
€ 561,22*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 507,42*
€ 565,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,25*
€ 583,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,25*
€ 595,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,80*
€ 637,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,93*
€ 625,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,42*
€ 603,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 129,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.