Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Boden-Auffangwanne, 4 x 200-l-Fass, mit Zulassung, mit GFK-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Boden-Auffangwanne
GFK-Boden-Auffangwanne
GFK-Boden-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-754693
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6943
EAN/GTIN:
     4052886119525
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Boden-Auffangwanne, 4 x 200-l-Fass, mit Zulassung, mit GFK-Gitterrost.

Für 60- und 200-Liter-Fässer. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, korrosionsbeständig, direkt auf dem Boden abstellbar. Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin. Zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 sowie brennbarer Flüssigkeiten (Flammpunkt >55 °C). Auch im flächendeckenden Verbund aufstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
GFK-Gitterrost
Kapazität Fässer:
4x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
1280 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
180 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, CEMO, 754693 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,03*
€ 533,12*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,99*
€ 564,00*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 509,17*
€ 568,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,26*
€ 586,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,87*
€ 598,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,12*
€ 634,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,26*
€ 609,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 129,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.