Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H660/870xB450xT450mm 95l signalgelb Innenbehälter verz.STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342221
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5301001
EAN/GTIN:
     4031068050979
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit verzinktem Innenbehälter und abnehmbarem Oberteil
Weitere Informationen:
Inhalt:
95 l
Farbe:
signalgelb, RAL 1003
Breite:
450 mm
Ausführung:
Innenbehälter verzinkt
Tiefe:
450 mm
Höhe:
660/870 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 244,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 263,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 267,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,01*
€ 270,83*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,01*
€ 283,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,44*
Zubehör
Stumpf Metall
5302001
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.