Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellboden B970xT701mm lichtblau f.Schubladenregale glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1342585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79.204.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeboden
Einlegeböden
Fachboden
Schrankboden
B 970 x T 701 mm · Stahlblech pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 200 kg · inkl. 4 Bodenträgern, wahlweise glatt oder geschlitzt · verstellbar im 25 mm Raster Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
passend für:
Schubladenregale
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
glatt
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
701 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.412,94*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 1.852,22*
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.303,41*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.727,60*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 1.896,24*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.324,96*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.297,35*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 2.705,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.