Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT500mm lichtgrau/enzianblau 6 BD 6 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342998
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3041-7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314103700
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
H 1950 x B 930 x T 500 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110° · Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 70 kg · Schubladen auf Gleitführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg · Schubladen-Innenmaße B 367 x T 438 mm · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 170, 4 x 82mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Anzahl Schubladen:
6
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 665,28*
€ 773,67*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,18*
€ 838,96*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,44*
€ 839,68*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 760,992*
€ 860,312*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,40*
€ 894,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,68*
€ 999,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,84*
€ 987,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,76*
€ 943,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,28*
€ 903,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 751,45*
€ 894,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,44*
€ 851,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.