Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB4305xT400mm 4 Felder doppels.Trgf.11000kg BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344775
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0023
EAN/GTIN:
     4250692904575
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 4 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
4305 mm
Tiefe:
400 mm
Gesamttragfähigkeit:
11000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
5
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
220 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.381,89*
€ 1.527,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.839,15*
€ 2.068,69*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.963,21*
€ 2.144,91*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.973,75*
€ 2.146,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.033,01*
€ 2.218,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,05*
€ 2.553,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,71*
€ 2.534,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,26*
€ 2.439,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,96*
€ 2.385,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.973,75*
€ 2.348,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 9,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0004
ab € 155,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.