Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 1 Modul f.4.Stufe H.800mm Riffelblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40264
EAN/GTIN:
     4003866402649
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Aluminium · das 2stufige Grundmodul ist mit bis zu 4 Anbaumodulen zu individuellen Podesten erweiterbar · die Anbaumodule können nur in Verbindung mit einem Grundmodul eingesetzt werden · extrem robuste Konstruktion · Stufen aus Alu-Riffelblech B 555 x T250 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · für den stationären oder mobilen Einsatz geeignet · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 555mm · Stufentiefe: 250mm · Podesttiefe: 1050mm · Ausstattung: Riffelblech · Ausführung: Modul für 4. Stufe · max. Gesamtbelastung: 150kg · Plattformhöhe: 800mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
1
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Podesthöhe:
800 mm
Plattformtiefe:
250 mm
Gewicht:
4,8 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, arbeitsplattform zarges, arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,17*
€ 118,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 122,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 125,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 131,91*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,15*
€ 163,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.