| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1345944 Herst.-Nr.: RS 43322 EAN/GTIN: 5024747432424 |
| | |
|
| | |
| für starken Fahrzeugverkehr · 2-Komponenten-Produkt · Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen · beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle · rutschhemmend R 12 (BGR 181) · ca. 5 m²Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Farbe: | gelb | Rutschhemmung: | R11 | Marke: | ROCOL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,97* | € 220,56* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 164,40* | € 222,20* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,6496* | € 230,5496* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,31* | € 233,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,09* | € 234,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|