Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B12xL28mm f.12mm PP-Umreifungsbänder blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1346266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1328_2
EAN/GTIN:
     4025897012284
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
12,7/13 x 28 mm, blank · für PP-Umreifungsband 12 x 0,55 mm · 2000 St./Karton Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 2000St.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
für 12 mm PP-Umreifungsbänder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen 12mm, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,15*
€ 57,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,86*
€ 57,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Werth
SET113
ab € 209,05*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU1328
ab € 99,70*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 13
ab € 142,87*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 1628
ab € 105,57*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 16
ab € 148,74*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1605
ab € 312,53*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 16
ab € 172,93*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 13
ab € 164,87*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1304
ab € 299,81*
Ähnlich
k.A.
SET 127
ab € 538,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.