Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 10 A 230V Steckd.2 ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1346307
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2072
EAN/GTIN:
     4030177003852
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
mit Sicherheitsklappdeckel · 2,9-m-Netzkabel, 230 V/10 A · Klemmelement zur Montage an 1 Lang- oder Kurzholm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10 A
Spannung:
230 V
Anzahl Steckdosen:
2
Steckertyp:
F
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose, Doppelsteckdosen, Packtisch-Systeme, Steckdose, Steckdosenblock, Steckdosenblöcke, Steckdosenleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 94,22*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,04*
€ 96,40*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 97,25*
17 Tage
5
€ 7,90*
ab € 83,78*
€ 104,83*
49 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,19*
€ 110,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.487,31*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 415,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.