Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspaltkeil 3100 g Länge 260mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1346713
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3556.260
EAN/GTIN:
     4030618302803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Der massive · geschmiedete Drehspaltkeil ermöglicht durch die optimale Verdrehung um 20° eine hohe Spaltwirkung und schreckt auch vor astreichem Holz nicht zurück. Die Schlagplatte ist geschliffen und mit einem Kantenbruch versehen. Die seitlichen Griffmulden sorgen trotz des Gewichts von 3.100g für sicheres Greifen und Ansetzen des Keils im zu spaltenden Holz. Schrägnuten verhindern das Zurückspringen des Keils auch in gefrorenem Holz. Um den Keil jederzeit schnell auffinden zu können ist er Orange pulverbeschichtet. Eine praktische Box aus Spezialkunststoff ermöglicht den sicheren Transport. Optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer (Art.-Nr. 3007.160) · den SIMPLEX-Vorschlaghämmern (Art.-Nr. 3007.081-141) und Schlegeln (Art.-Nr. 3366.0S3-0S6). Produktmerkmale: Massiver · geschmiedeter Drehspaltkeil mit hoher Spaltwirkung. Gewicht 3.100g. Seitliche Griffmulden für sicheres Greifen. Schrägnuten verhindern das Zurückspringen auch in gefrorenem Holz. Orange pulverbeschichtet für schnelles Auffinden. Optimal einsetzbar mit Halder Vorschlaghämmern und SIMPLEX-Spalthammer. Inkl. Transportbox aus Kunststoff. Anwendungsgebiete Effizientes und einfaches Spalten von Meterholz - optimal in Verbindung mit den SIMPLEX-Spalthämmer und SIMPLEX- Vorschlaghämmer. Durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt · optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer und den SIMPLEX-Vorschlaghämmern · massiver Drehspaltkeil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl · Schlagplatte geschliffen und mit Kantenbruch versehen · Schneide blank geschliffen · mit Führungsnut und eingeschmiedeten Schrägnuten sowie seitlich eingeschmiedeten Griffmulden Werkstoff Vergütungsstahl · gesenkgeschmiedet · Schlagplatte geschliffen und mit Kantenbruch versehen Hinweise Stahlkeile stets nur mit einem Schonhammer mit Kunststoffeinsätzen eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplitterungen führen. Weitere technische Eigenschaften: · H: 66mm · Konfliktmineralien frei: Frei von Konfliktmineralien: Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder. · L: 260mm · Prop65: Enthält keine Proposition 65 Stoffe: Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. · REACH konform: enthält keine SVHC-Stoffe: Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024. · RoHS-konform: RoHS-konform: Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863. · Schneidenlänge: 50mm · Werkstoff: Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, Schlagplatte geschliffen, und mit Kantenbruch versehen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3100 g
Länge:
260 mm
Breite:
50 mm
Marke:
HALDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fällkeil, Forstwerkzeuge, Keile, Spaltkeile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 26,53*
€ 36,27*
1
€ 4,90*
ab € 25,67*
€ 36,38*
2 Tage
929
1
€ 9,90*
ab € 31,11*
€ 42,20*
Lager 4757
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 45,34*
7 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,73*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.