Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff
Halder Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff
Halder Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff
Halder Drehspaltkeil, inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-337614
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3556.260
EAN/GTIN:
     4030618302803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil

Der massive, geschmiedete Drehspaltkeil ermöglicht durch die optimale Verdrehung um 20° eine hohe Spaltwirkung und schreckt auch vor astreichem Holz nicht zurück.
Die Schlagplatte ist geschliffen und mit einem Kantenbruch versehen.
Die seitlichen Griffmulden sorgen trotz des Gewichts von 3.100g für sicheres Greifen und Ansetzen des Keils im zu spaltenden Holz.
Schrägnuten verhindern das Zurückspringen des Keils auch in gefrorenem Holz.
Um den Keil jederzeit schnell auffinden zu können ist er Orange pulverbeschichtet.
Eine praktische Box aus Spezialkunststoff ermöglicht den sicheren Transport.
Optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer (Art.-Nr. 3007.160), den SIMPLEX-Vorschlaghämmern (Art.-Nr. 3007.081-141) und Schlegeln (Art.-Nr. 3366.0S3-0S6).
Produktmerkmale:

  • Massiver, geschmiedeter Drehspaltkeil mit hoher Spaltwirkung.
  • Gewicht 3.100g.
  • Seitliche Griffmulden für sicheres Greifen.
  • Schrägnuten verhindern das Zurückspringen auch in gefrorenem Holz.
  • Orange pulverbeschichtet für schnelles Auffinden.
  • Optimal einsetzbar mit Halder Vorschlaghämmern und SIMPLEX-Spalthammer.
  • Inkl. Transportbox aus Kunststoff.

Anwendungsgebiete
Effizientes und einfaches Spalten von Meterholz.
 
Durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt, optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer und den SIMPLEX-Vorschlaghämmern, massiver Drehspaltkeil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl, Schlagplatte geschliffen und mit Kantenbruch versehen, Schneide blank geschliffen, mit Führungsnut und eingeschmiedeten Schrägnuten sowie seitlich eingeschmiedeten Griffmulden

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, Schlagplatte geschliffen und mit Kantenbruch versehen

Hinweise
Stahlkeile stets nur mit einem Schonhammer mit Kunststoffeinsätzen eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplitterungen führen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gedreht:
Ja
Hohl:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
nur zum Spalten, nicht zum Fällen
Gewicht:
3000 kg
Material:
Stahl
Hersteller:
Halder
Breite:
50 mm
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil, Drehspaltkeil 3000 g Halder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 26,53*
€ 36,27*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,67*
€ 36,38*
2 Tage
929
1
€ 9,90*
ab € 31,11*
€ 42,20*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 45,34*
7 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,73*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.