Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten verz.H1500xD60mm f.Abfallbehälter 20/35/50l RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348564
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7200-03 FV
EAN/GTIN:
     4040136720300
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
zum Einbetonieren · Stahlrohr, feuerverzinkt · H 1500 x Ø 60 mm · Lieferung inkl. Erdanker Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Abfallbehälter 20/35/50l
Ø:
60 mm
Höhe:
1500 mm
Modell:
Erdanker
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, Abfallsammler, Pfosten, Wertstoffsammler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 33,11*
€ 43,85*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,30*
€ 48,98*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,31*
€ 49,33*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 61,44*
1
€ 5,00*
ab € 48,89*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.