Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten verz.H1500xD60mm f.Abfallbehälter 20/35/50l RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9194491349
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7200-03 FV
EAN/GTIN:
     4040136720300
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
zum Einbetonieren · Stahlrohr, feuerverzinkt · H 1500 x Ø 60 mm · Lieferung inkl. Erdanker
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Abfallbehälter 20/35/50l
Ø:
60 mm
Höhe:
1500 mm
Modell:
Erdanker
Marke:
RENNER
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, Abfallsammler, Pfosten, Wertstoffsammler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 33,11*
€ 43,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,30*
€ 48,98*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,31*
€ 49,33*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 61,44*
1
€ 5,00*
ab € 48,89*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.