| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1348585 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7057-02-PB EAN/GTIN: 4040136757276 |
| |
|
| | |
| zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | anthrazit-eisenglimmer, DB 703 | Ausführung: | gelocht | Material: | Stahlblech | Ø: | 325/230 mm | Höhe: | 340 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,43* | € 115,96* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,15* | € 116,19* | | | | Lager 4757 | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,00* | € 120,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,67* | € 121,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,75* | € 121,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|