Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H790xB1200xT400mm 2 OH m.Schiebetüren schwarzgrau/schwarzgrau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1348934
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2045-00 7021-7021
EAN/GTIN:
     4051803597361
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden · bei Schrankbreite 1600 mm mit Mitteltrennwand
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
1
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
2 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
790 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,05*
€ 507,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,27*
€ 508,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,84*
€ 510,42*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,26*
€ 517,41*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,40*
€ 614,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,68*
€ 682,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,38*
€ 654,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 514,91*
€ 612,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.