Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Marseille 1138/42KV/42KVS VK8mm OB F9 Alu Stahl HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350699
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2781672
EAN/GTIN:
     4012789189971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: durchgehende Verschraubung · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9 Aluminium Stahl
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F9 Aluminium stahlfarben / F9
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Marseille 1138/42KV/42KVS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur hoppe, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Wechselgarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 26,76*
€ 31,84
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 26,25*
€ 31,24
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 25,19*
€ 29,98
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 24,29*
€ 28,91
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 23,36*
€ 27,80
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 19,20*
€ 22,85
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784099
ab € 28,77*
Ähnlich
Hoppe
3657340
ab € 30,68*
Ähnlich
Hoppe
3657999
ab € 31,25*
Ähnlich
Hoppe
3657331
ab € 41,66*
Ähnlich
Hoppe
2791256
ab € 16,51*
Ähnlich
Hoppe
2791352
ab € 24,60*
Ähnlich
Hoppe
2791281
ab € 16,48*
Ähnlich
Hoppe
2782982
ab € 18,30*
Ähnlich
Hoppe
2783117
ab € 18,31*
Ähnlich
Hoppe
2783221
ab € 26,45*
Ähnlich
Hoppe
3658043
ab € 47,74*
Ähnlich
Hoppe
2783256
ab € 16,97*
Ähnlich
Hoppe
2783352
ab € 25,17*
Ähnlich
Hoppe
2783328
ab € 17,00*
Ähnlich
Hoppe
3032921
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.