Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M36 Bohrungs-D.42mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352236
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81943
EAN/GTIN:
     4020772081942
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen) Weitere technische Eigenschaften: · D4: 68mm · D2: 42mm · Kegelwinkel: 120° · Schraubenkraft max.: 394kN · H3: 15mm
Weitere Informationen:
für Schrauben:
M36
Bohrungs-Ø:
42 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne, Kegelpfannen, Unterlegscheiben, U-Scheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 18,88*
Lager 4757
180
1
€ 5,49*
ab € 14,08*
€ 19,02*
2 Tage
200
1
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 20,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,81*
€ 21,23*
1
€ 5,00*
ab € 15,97*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.