Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800NI Gr.2 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352424
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95042
EAN/GTIN:
     4020772095048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 20mm · D: 5,5mm · a: 105° · L2: 80mm · HW min.: -3,3mm · L1: 78mm · F1: 0,8kN · L: 12,5mm · a*: 60° · F: 11mm · P: 32mm · K: 6mm · A: 6mm · HW max.: 5mm · H1: 129mm · M1: 27 · Bohrungs-Ø: 5,5 mm · Material: Edelstahl · I: 12mm · F2: 1,2kN · B: 52mm · E: 25mm · M: 23-31mm · H: 23mm · N: 43mm · Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 35
Spannhöhe:
23 mm
Fußgröße:
43 x 32 mm
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
78 x 80 mm
Höhe gespannt:
129 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Haltekraft F1:
0,8 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 25,54*
2 Tage
55
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 26,97*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 20,84*
€ 27,32*
4 Tage
45
€ 9,95*
ab € 24,58*
€ 31,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,25*
€ 59,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.