Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 859 Form B D.8mm nachstellbar HSS drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1355679
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
din 859
HSS · DIN 859 · Form B · auf Nennmaß geschliffen · rechtsschneidend · nachstellbar · drallgenutet · Linksdrall · geschlitzt · mit Zylinderschaft und Vierkant · zum geringfügigen Erweitern von Durchgangsbohrungen in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen · der Verstellbereich beträgt bis ca. 1 % vom Nenn-Ø (z. B. Ø 10 = 0,01 nachstellbar) Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Ausführung: nachstellbar · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Schneidenlänge:
42 mm
Schneidenanzahl:
9
Vierkant:
6,2 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Norm:
DIN 859
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,78*
€ 54,71*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,16*
€ 55,11*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,30*
€ 55,16*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 43,46*
€ 55,20*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 43,94*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.