Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69871AD/B Spann-D.14mm SK40 A.-L.110mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360861
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 40mm · Gewinde: M10x1 · l3: 10mm · l2: 46mm · l1: 110mm · Form: AD/B · d1: 14mm · d2: 34mm · d3: 49,5mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
14 mm
Auskraglänge:
110 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter din 69871 sk40, dehnspannfutter iso 7388, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,40*
€ 380,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,66*
€ 381,84*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 325,20*
€ 386,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,19*
€ 389,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 348,45*
€ 395,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.