Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871AD/B Spann-D.12mm SK50 d2 24mm A.-L.80mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360949
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30337257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din69871 sk50
schrumpffutter din 69871
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 32mm · Gewinde: M10x1 · l3: 10mm · l2: 47mm · l1: 80mm · d1: 12mm · d2: 24mm · d3: 32mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Spann-Ø:
12 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
80 mm
Form:
AD/B
Außen-Ø:
24 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 156,50*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 157,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,02*
€ 157,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 158,40*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 116,81*
€ 163,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,65*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,68*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.