Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprismenpaar f.D.7-70mm rostfr.Stahl L100xB75xH75mm Tol.± 0,004mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1362714
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     580-3900
EAN/GTIN:
     4015448652250
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma
Genauigkeit ± 0,004 mm · paarweise fein geschliffen · gehärtet · Präzisionsausführung · 2 Auflageflächen · Einschnitt 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
für Ø:
7-70 mm
Ausführung:
Präzisionsausführung
Material:
rostfreier Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Doppelprismen-Paare, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 303,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,95*
€ 305,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 261,75*
€ 305,70*
€ 2,95*
ab € 262,10*
€ 306,75*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 250,91*
€ 313,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.