Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprismenpaar f.D.7-70mm rostfr.Stahl L100xB75xH75mm Tol.± 0,004mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-4139140102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580-3900
EAN/GTIN:
     4015448652250
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma
Genauigkeit ± 0,004 mm · paarweise fein geschliffen · gehärtet · Präzisionsausführung · 2 Auflageflächen · Einschnitt 90 °
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
für Ø:
7-70 mm
Ausführung:
Präzisionsausführung
Material:
rostfreier Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Doppelprismen-Paare, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,53*
€ 292,16*
€ 2,95*
ab € 257,12*
€ 294,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 258,94*
€ 298,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,19*
€ 301,29*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 250,66*
€ 311,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.