| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1371124 Herst.-Nr.: 9088019 EAN/GTIN: 4023149344374 |
| |
|
| | |
| • Sensys Winkelscharnier W45 · Mit integrierter Dämpfung · mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 95° · Für Türdicke 15 - 28 mm · Anschlagart vorliegend · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 12.8 mm · Montage zum Anschrauben · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Bohrbild TH 52 x 5,5 mm· Durchmesser der Befestigungsbohrung Ankörnung· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften mit integrierter Dämpfung· Konstruktion Eckschrank 135° (W45)· Min. Türdicke 15mm· Scharnieroberfläche Stahl / Zinkdruckguss vernickelt· Schnellmontage Korpus ja· Schnellmontage Tür nein· Topf-Ausführung TH 52· Topfdurchmesser 35mm· Türart Standardtür / Holztür· Türeigenschaft Gedämpftes Schließen mit Zuhaltung· Zuhaltung ja· Max. Türdicke 28mm Weitere Informationen: | | Basis: | -2 mm | Montageart: | zum Anschrauben | Öffnungswinkel: | 95 ° | Anschlagart: | vorliegend | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Aufschraubband, Türscharniere, 8000609457 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,4352* | € 6,0147* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,65* | € 7,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,37* | € 8,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,95* | € 8,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,0101* | € 9,144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 300,735* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|