Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose Plaline Nr.5620 Gr.44 orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1371860
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5620044
EAN/GTIN:
     4030913942384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Plaline Warnschutz Latzhose orange/zink 44. Flexibel strahlen. Die Latzhose sitzt dank elastischen Trägern und verstellbarem Bund perfekt. Durch das Reflexband sind Sie auch im Dunkeln gut sichtbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/zink
Größe:
44
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,18*
€ 62,47*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,15*
€ 64,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,61*
€ 65,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,95*
€ 65,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5620024
ab € 46,97*
Ähnlich
Planam
5620025
ab € 47,37*
Ähnlich
Planam
5620026
ab € 47,04*
Ähnlich
Planam
5620027
ab € 47,08*
Ähnlich
Planam
5620028
ab € 47,27*
Ähnlich
Planam
5620029
ab € 47,38*
Ähnlich
Planam
5620042
ab € 46,95*
Ähnlich
Planam
5620046
ab € 46,99*
Ähnlich
Planam
5620048
ab € 47,34*
Ähnlich
Planam
5620050
ab € 47,29*
Ähnlich
Planam
5620052
ab € 47,40*
Ähnlich
Planam
5620054
ab € 47,13*
Ähnlich
Planam
5620056
ab € 51,89*
Ähnlich
Planam
5620058
ab € 51,90*
Ähnlich
Planam
5620060
ab € 51,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.