Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Bügel waager.2Stahlblechwan.L1000xB700mm H.1x150mm/1x40mm brillantbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383180
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4842
EAN/GTIN:
     4017976348421
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
mit öldichter Wanne obere Stahlblechwanne 150 mm hoch, untere Stahlblechwanne mit 40 mm Rand · öldicht verschweißte Stahlkonstruktion · pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 55kg · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1020mm · Gesamtbreite: 700mm · Ladeflächenausführung: Stahlblechwannen öldicht · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1171mm
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
2
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Etagenhöhe:
248/870 mm
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
700 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Höhe 1 x 150 mm/1 x 40 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
Schiebebügel waagerecht
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, Blechwannenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 395,77*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 336,02*
€ 397,62*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,85*
€ 402,75*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 339,31*
€ 412,25*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 359,514*
€ 412,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,75*
€ 479,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,59*
€ 444,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.