Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Bügel waager.2Stahlblechwan.L1000xB700mm H.1x150mm/1x40mm brillantbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110444139
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4842
EAN/GTIN:
     4017976348421
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
mit öldichter Wanne obere Stahlblechwanne 150 mm hoch, untere Stahlblechwanne mit 40 mm Rand · öldicht verschweißte Stahlkonstruktion · pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
2
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Etagenhöhe:
248/870 mm
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
700 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Höhe 1 x 150 mm/1 x 40 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
Schiebebügel waagerecht
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, schiebebügel etagenwagen, etagenwagen fetra, Blechwannenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Wannenwagen, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,25*
€ 399,15*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 340,71*
€ 401,04*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,14*
€ 403,41*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 340,47*
€ 412,95*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 359,734*
€ 413,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,41*
€ 455,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,81*
Zubehör
Fetra
2153/4822
ab € 105,19*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/4822
ab € 143,24*
Zubehör
Fetra
1396/4822
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.