Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen H900xB1250xT800mm lichtgrau/ brillantblau Anz.Schubl.xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383196
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2433
EAN/GTIN:
     4017976024332
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
abschließbar · mit einem festen und 2 verstellbaren Böden · Tragfähigkeit pro Boden ca. 30 kg · Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Tür brillantblau, RAL 5007 Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 800mm · Arbeitshöhe: 900mm · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Anzahl Fachböden: 2 · Tragfähigkeit pro Fachboden: 30kg · Anzahl Flügeltüren: 1 · Ladeflächenlänge: 1250mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Gesamttiefe:
800 mm
Gewicht:
86 kg
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1250 mm
Ausführung:
Plattform Buchedekor
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,93*
€ 613,96*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 553,08*
€ 616,79*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 548,88*
€ 621,73*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,53*
€ 625,26*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 577,51*
€ 632,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,26*
€ 744,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,51*
€ 734,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,38*
€ 714,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,67*
€ 701,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,53*
€ 677,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,55*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E2403SBV
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.