Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8581-1 Tragkraft 600kg pulver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8581-1 Tragkraft 600kg pulver
Paketwagen 8581-1 Tragkraft 600kg pulver
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1383272
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8581-1
EAN/GTIN:
     4017976858111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg ? Stahlrohr und Profilstahl geschweißt ? Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 ? Drahtgitter-Wände, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm ? Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor ? 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller ? TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rollenlager ? Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 200mm· Gewicht: 46kg· Bereifung: TPE· Ladehöhe: 269mm· Artikelart: Hauptartikel· FIXSTOP möglich?: Ja· Gesamtbreite: 609mm· Gesamtlänge: 1169mm· Lieferung: zerlegt· TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Drahtgitterwagen, Schrankwagen, Transportgerät, 8000355826
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 337,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,30*
€ 338,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,40*
€ 339,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,62*
€ 346,47*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,22*
€ 426,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,56*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,32*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.