Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8482-3 Tragkraft 600kg blau/RAL5007 Drahtgitterwände/Doppelfügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383273
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-3
EAN/GTIN:
     4017976848235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rollen-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 200mm · Gewicht: 61kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Ja · Gesamtbreite: 730mm · Gesamtlänge: 1169mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Marke:
FETRA
Ausführung:
mit Türen
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,33*
€ 452,86*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 389,11*
€ 454,94*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 413,646*
€ 468,316*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 432,86*
€ 486,42*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,27*
€ 611,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,97*
€ 665,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,77*
€ 639,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,27*
€ 613,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,59*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,09*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.