Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 4413 Tragkraft 600kg pulver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattenwagen 4413 Tragkraft 600kg pulver
Plattenwagen 4413 Tragkraft 600kg pulver
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383491
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4413
EAN/GTIN:
     4017976344133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Scheibentransportwagen
fetra plattenwagen
Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten · Oberfläche Buchendekor. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · 200 x 40 mm · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm · Haltebügelhöhe: 300 mm.Weitere technische Eigenschaften:· Ladeflächenbreite: 535mm· Gesamtbreite: 810mm· Ladeflächenhöhe: 271mm· Gesamthöhe: 1321mm· Ladeflächenlänge: 1270mm· Gesamtlänge: 1270mm· Artikelart: Hauptartikel· FIXSTOP möglich?: Ja· Lieferung: zerlegt· TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Gewicht:
45 kg
Rad-Ø:
200 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: platten-transportwagen, plattenwagen traglast bis 600 kg, Transportwagen, 8000355854
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,94*
€ 288,74*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 243,64*
€ 290,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,72*
€ 293,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,29*
€ 295,12*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 358,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,08*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,82*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,46*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,07*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,11*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,63*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,71*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,20*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.