Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-13 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrsenker A1166-13 TITEX
Bohrsenker A1166-13 TITEX
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389026
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5057816
EAN/GTIN:
     4031132236902
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=13mmWeitere technische Eigenschaften:· Bezeichnung: A1166-13· l 2: 65mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Marke:
TITEX
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker, Senker, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, 8000562263
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,36*
€ 166,67*
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 210,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.