Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-13/64IN TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrsenker A1166-13/64IN TITEX
Bohrsenker A1166-13/64IN TITEX
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389037
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5153942
EAN/GTIN:
     4031132233383
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=5,159mmWeitere technische Eigenschaften:· Bezeichnung: A1166-13/64IN· l 2: 35mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5159 mm
Schaft-Ø:
5159 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Marke:
TITEX
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegelsenker, Senker, Kegel- und Entgratsenker, 8000562273
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 41,55*
€ 3,19*
ab € 39,18*
€ 52,51*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,20*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.