Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-14 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrsenker A1166-14 TITEX
Bohrsenker A1166-14 TITEX
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389038
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5057826
EAN/GTIN:
     4031132237008
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=14mmWeitere technische Eigenschaften:· Bezeichnung: A1166-14· l 2: 66mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
14 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Marke:
TITEX
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Entgratsenker, Senker, 8000562274
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 182,81*
Frei Haus
ab € 188,90*
€ 229,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,97*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,63*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.