Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-15 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389043
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5057836
EAN/GTIN:
     4031132237107
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=15mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 77,5mm · B4: 55mm · B6: 70mm · B71: 108,99mm · B9: 55 · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C3: 15mm · C31: h6 · C4: 33,5mm · D2: R · D3: 30° · E1: 150° · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: H · J21: A1166-15 · NSM: DIN4000-81
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
15 mm
Schaft-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
111 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1166-15
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 255,15*
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 257,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.150
ab € 29,82*
Sonstiges
WALTER
C330.20.150
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.150
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,86*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.