Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-3/16IN TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrsenker A1166-3/16IN TITEX
Bohrsenker A1166-3/16IN TITEX
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389071
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5153943
EAN/GTIN:
     4031132233376
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=4,763mmWeitere technische Eigenschaften:· Bezeichnung: A1166-3/16IN· l 2: 35mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4763 mm
Schaft-Ø:
4763 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Marke:
TITEX
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegel- und Entgratsenker, Entgratsenker, Kegelsenker, Senker, 8000562306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 36,95*
€ 3,19*
ab € 34,53*
€ 46,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,74*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,14*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,91*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,96*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.