Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-4.4 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389076
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5057869
EAN/GTIN:
     4031132236049
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=4,4mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 34,199mm · B4: 24mm · B6: 32mm · B71: 57,41mm · B9: 24 · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C3: 4,4mm · C31: h6 · C4: 23,8mm · D2: R · D3: 30° · E1: 150° · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: H · J21: A1166-4.4 · NSM: DIN4000-81
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,4 mm
Schaft-Ø:
4,4 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1166-4.4
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
42
€ 4,95*
ab € 28,93*
€ 43,61*
€ 3,19*
ab € 32,48*
€ 43,94*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.