Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1247-NO29 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1390534
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5060470
EAN/GTIN:
     4031132015071
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 · Alpha® XE · DIN 338 · 8xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 130° · Dc=3,454mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 29,27mm · H11: -
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,454 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
3,454 mm
Spirallänge:
33 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
130 °
Aufnahme-Ø:
f11
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1247-NO29
Norm:
DIN 338
Modell:
A1247-NO29
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 8,26*
5
€ 3,19*
ab € 7,64*
€ 10,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,52*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,97*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,96*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.