Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1276TFL-4.7 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1390746
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061436
EAN/GTIN:
     4031132201450
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1276TFL · Alpha® 22 · DIN 338 · 8xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 140° · TFL · Dc=4,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: A1276TFL-4.7 · H11: - · LPR: 49,345mm · OAL: 80mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN
Nenn-Ø:
4,7 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
39 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
TFL
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1276TFL-4.7
Norm:
DIN 338
Schaft-Ø:
4,7 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, Spiralbohrer ohne Norm, din 345, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
37
€ 4,95*
ab € 62,47*
€ 88,71*
€ 3,19*
ab € 70,26*
€ 89,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,65*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,10*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,88*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.