Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1276TFL-6 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1390753
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061443
EAN/GTIN:
     4031132042510
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1276TFL · Alpha® 22 · DIN 338 · 8xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 140° · TFL · Dc=6mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: A1276TFL-6 · H11: -
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
48 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
TFL
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1276TFL-6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,84*
€ 95,45*
€ 3,19*
ab € 76,54*
€ 96,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,56*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 26,97*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,39*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.