Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1276TFL-9 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1390764
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061454
EAN/GTIN:
     4031132042589
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1276TFL · Alpha® 22 · DIN 338 · 8xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 140° · TFL · Dc=9mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: A1276TFL-9 · H11: -
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN
Nenn-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
66 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
TFL
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1276TFL-9
Norm:
DIN 338
Schaft-Ø:
9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 155,88*
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 157,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.090
ab € 26,98*
Sonstiges
WALTER
C330.13.090
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.090
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.090
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.090
ab € 34,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.