Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A3289DPL-11 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1392883
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5537217
EAN/GTIN:
     4031132277691
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=11mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 45mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 55mm · Schaft-Ø: 12mm · Modell: A3289DPL-11 · B9: 40 · H11: - · LPR: 57,002mm · OAL: 102mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
40 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN (AlCrN)
Marke:
TITEX
Ausführung:
A3289DPL-11
Norm:
DIN 6537 K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007214
ab € 261,19*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 559,77*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 626,79*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 418,72*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 445,02*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 311,50*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,99*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 458,44*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 568,72*
Sonstiges
WALTER
5040664
ab € 36,97*
Sonstiges
WALTER
5040674
ab € 36,81*
Sonstiges
WALTER
5034294
ab € 39,05*
Sonstiges
WALTER
5034295
ab € 38,91*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 287,83*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 309,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.