Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK610.Z20.E16.118C PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1397196
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5835475
EAN/GTIN:
     4042446195298
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · Mit VHM-Schaft · d1=20 · d11=E16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 15,4mm · B1: 118mm · B3: 125mm · B4: 175mm · B71: 175mm · C11: ZYL · C3: 20mm · C31: h6 · C4: 50mm · C51: SAC · C711: h6 · D6: 183981/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK610.Z20.E16.118C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,67*
€ 615,00*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 612,32*
€ 758,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,64*
€ 902,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,06*
€ 859,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,59*
€ 805,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,50*
€ 768,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 631,92*
€ 751,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,32*
€ 728,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,44*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 130,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.