Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK681.C5.E16.050 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1397224
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5930107
EAN/GTIN:
     4042446201104
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Walter CaptoTM-Aufnahme AK681 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · ISO 26623 · d1=C5 · d11=E16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 15,4mm · A2: 15,4mm · B1: 21,5mm · B2: 30mm · B3: 50mm · B4: 80mm · B71: 50mm · C11: CCS · C3: 50mm · C4: 30mm · C51: SAC · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK681.C5.E16.050
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,02*
€ 362,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,95*
€ 446,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,10*
€ 473,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 303,77*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 303,71*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 342,40*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 340,33*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 303,77*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 303,42*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 340,53*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 341,38*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 509,01*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 456,95*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 303,06*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 303,42*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 341,62*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 342,32*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 457,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.