Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.26.190 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399317
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5034315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 · metrisch · d1=ER40/41mm · d11=19-18mm Weitere technische Eigenschaften: · A31: 18mm · A32: 19mm · A4: 40,9mm · A5: 40mm · B5: 46mm · C11: SZD · C12: 2 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 400 · C51: ZYL · C52: 1 · C54: 1 · C55: 6 · C6: 180 · C8: 31,34mm · D7: 0,235kg · J1: - · J21: C330.26.190 · J3: W · NSM: DIN4000-93
Weitere Informationen:
Ausführung:
C330.26.190
Gewicht:
0,235 lbs
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Aufnahmenzubehör Walter, Walter, Zubehör für Aufnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS1312
ab € 36,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,55*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.085.26
ab € 339,52*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 347,29*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 432,99*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 433,14*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 242,44*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 263,95*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 264,82*
Sonstiges
WALTER
6265004
ab € 264,33*
Sonstiges
WALTER
6265009
ab € 334,13*
Sonstiges
WALTER
6265129
ab € 368,55*
Sonstiges
WALTER
6265183
ab € 369,61*
Sonstiges
WALTER
6261587
ab € 334,49*
Sonstiges
WALTER
6261633
ab € 368,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.