Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug C6-PTFNL-27140-22W WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1400345
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5011780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Bohrstange – Kniehebelspannung C...-PTFN · Walter Turn · metrisch · Walter CaptoTM ISO 26623 · links · C6 · 40mm · dreieckige Platte · TN .. 2204 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 140mm · λs: -11° · D min: 50mm · l16: 115mm · Y: -6° · f: 27mm · d1: C6 · A1: 22mm · A2: 27mm · A3: 140mm · A4: 0mm · A6: 50mm · A9: 40mm · B3: 178mm · B4: 115mm · B5: 178mm · C11: CCS · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 630 · E1: 91° · E2: B · E3: 60° · E4: -6° · E5: -11° · F1: L · F2: G · F5: P · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
C6-PTFNL-27140-22W / TNMG 22 04 08
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424837
ab € 698,83*
Sonstiges
WALTER
6418728
ab € 417,25*
Sonstiges
WALTER
6418707
ab € 461,23*
Sonstiges
WALTER
6418717
ab € 459,80*
Sonstiges
WALTER
6424475
ab € 415,51*
Sonstiges
WALTER
6424436
ab € 463,11*
Sonstiges
WALTER
6424438
ab € 460,74*
Sonstiges
WALTER
5012661
ab € 433,52*
Sonstiges
WALTER
6728031
ab € 415,57*
Sonstiges
WALTER
6728021
ab € 460,54*
Sonstiges
WALTER
6728022
ab € 460,50*
Sonstiges
WALTER
5012403
ab € 1.999,28*
Sonstiges
WALTER
5012391
ab € 2.007,84*
Sonstiges
WALTER
5012437
ab € 1.799,94*
Sonstiges
WALTER
5012402
ab € 2.002,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.